曜日別特売

軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付)

軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO

引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。

ホワイト昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50引出し1列1段 UDK-001 W カギあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16281728SAEM-0960UDK1150900600650~95031スチールスチール
75,180
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281737SAEM-1200UDK11501200750650~95039スチールスチール
84,080
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281746SAEM-1500UDK11501500750650~95045.5スチールスチール
91,740
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281755SAEM-1800UDK11501800750650~95051スチールスチール
96,750
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281764SAEM-1809UDK11501800900650~95053スチールスチール
99,750
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする