BO型軽量作業台

BO型軽量作業台 - TRUSCOBO型軽量作業台 - TRUSCOBO型軽量作業台 - TRUSCOBO型軽量作業台 - TRUSCOBO型軽量作業台 - TRUSCOBO型軽量作業台 - TRUSCOBO型軽量作業台 - TRUSCO

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。
表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)ホワイトねじ径(アジャスター)M16×2.0小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0色(脚部)ホワイト内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16282184BO-096018090060074019ポリ化粧スチール
25,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282193BO-097518090075074021.5ポリ化粧スチール
27,610
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282202BO-1260180120060074023ポリ化粧スチール
29,310
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282218BO-1275180120075074025ポリ化粧スチール
31,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282227BO-1560180150060074028ポリ化粧スチール
34,790
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282236BO-1575180150075074031.5ポリ化粧スチール
36,580
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282245BO-1860180180060074032ポリ化粧スチール
36,690
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282254BO-1875180180075074036ポリ化粧スチール
38,510
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282263BO-1890180180090074040.5ポリ化粧スチール
43,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする