BO型軽量作業台(上棚付)

BO型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBO型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBO型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBO型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBO型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBO型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBO型軽量作業台(上棚付) - TRUSCOBO型軽量作業台(上棚付) - TRUSCO

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。

材質本体:スチールホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16282577BO-0960YURB180900600104425.5ポリ化粧スチール
35,620
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282586BO-0975YURB180900750104428ポリ化粧スチール
37,850
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282595BO-1260YURB1801200600104430ポリ化粧スチール
40,380
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282604BO-1275YURB1801200750104433ポリ化粧スチール
42,380
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282613BO-1560YURB1801500600104435.5ポリ化粧スチール
46,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282622BO-1575YURB1801500750104441ポリ化粧スチール
48,490
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282638BO-1860YURB1801800600104441.5ポリ化粧スチール
49,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282647BO-1875YURB1801800750104447ポリ化粧スチール
51,330
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16282656BO-1890YURB1801800900104452ポリ化粧スチール
56,730
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする