曜日別特売

軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型

軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 - TRUSCO軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 - TRUSCO軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 - TRUSCO軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 - TRUSCO軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 - TRUSCO軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 - TRUSCO軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 - TRUSCO軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 - TRUSCO
(1件のレビュー)

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
キャスター付で移動に便利です。

材質キャスター金具:スチールホワイト種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)ホワイト内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時のEL型本体均等荷重(静止時)は、100kg以下でご使用ください。
※個人宅配送不可。
※送り先によって、配送不可の可能性がある場合がございます
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合追加料金が必要になります。予めご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16283042BO-0960C759090060080921ポリ化粧スチールゴム75
32,020
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283058BO-0975C759090075080923.5ポリ化粧スチールゴム75
34,240
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283067BO-1260C7590120060080925ポリ化粧スチールゴム75
35,940
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283076BO-1275C7590120075080927ポリ化粧スチールゴム75
37,930
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283085BO-1560C7590150060080930ポリ化粧スチールゴム75
41,410
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283094BO-1575C7590150075080933.5ポリ化粧スチールゴム75
43,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283103BO-1860C7590180060080934ポリ化粧スチールゴム75
43,320
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283112BO-1875C7590180075080938ポリ化粧スチールゴム75
45,140
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283128BO-1890C7590180090080942.5ポリ化粧スチールゴム75
50,540
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16283042
2017-11-18
用途: 機械類の分解組み立て作業時

取り回しが軽快で、予想以上にしっかりした造りで安心して作業ができる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする