BO型軽量作業台(薄型1段引出し付)

BO型軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型1段引出し付) - TRUSCO

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。

材質本体:スチールホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16283277BO-0960UDK118090060074025ポリ化粧スチール
46,540
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283286BO-0975UDK118090075074027.5ポリ化粧スチール
48,770
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283295BO-1260UDK1180120060074029ポリ化粧スチール
50,470
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283304BO-1275UDK1180120075074032ポリ化粧スチール
52,460
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283313BO-1560UDK1180150060074034ポリ化粧スチール
55,940
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283322BO-1575UDK1180150075074039.5ポリ化粧スチール
57,740
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283338BO-1860UDK1180180060074038.5ポリ化粧スチール
57,840
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283347BO-1875UDK1180180075074044ポリ化粧スチール
59,660
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283356BO-1890UDK1180180090074049ポリ化粧スチール
65,060
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする