曜日別特売

BO型軽量作業台(薄型2段引出し付)

BO型軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCOBO型軽量作業台(薄型2段引出し付) - TRUSCO

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。

材質本体:スチールホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16283706BO-0960UDK218090060074028.5ポリ化粧スチール
58,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283715BO-0975UDK218090075074031ポリ化粧スチール
60,740
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283724BO-1260UDK2180120060074032.5ポリ化粧スチール
62,420
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283733BO-1275UDK2180120075074035.5ポリ化粧スチール
64,420
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283742BO-1560UDK2180150060074037.5ポリ化粧スチール
67,900
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283758BO-1575UDK2180150075074043ポリ化粧スチール
69,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283767BO-1860UDK2180180060074042ポリ化粧スチール
69,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283776BO-1875UDK2180180075074047.5ポリ化粧スチール
71,630
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16283785BO-1890UDK2180180090074052.5ポリ化粧スチール
77,040
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする