TRUSCO
軽量立作業台(薄型引出し付)
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質
本体:スチール
色
ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
引出し
薄型1列1段 UDK-001W カギあり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16284083
HSAE-0960UDK1
300
900
600
900
31
スチール
スチール
¥
65,180
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284092
HSAE-1200UDK1
300
1200
750
900
38
スチール
スチール
¥
74,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284108
HSAE-1500UDK1
300
1500
750
900
44.5
スチール
スチール
¥
82,130
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284117
HSAE-1800UDK1
300
1800
750
900
50
スチール
スチール
¥
87,120
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284126
HSAE-1809UDK1
300
1800
900
900
52
スチール
スチール
¥
90,130
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません