曜日別特売

作業台用ビニールマット

作業台用ビニールマット - TRUSCO作業台用ビニールマット - TRUSCO

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。

用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2内容量1枚
注意
※表面にツヤがございます。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57604367ELD-12001200900455-0871-
10,250
8,798
9,678(税込)
当日出荷
16284135ELD-15001500900455-08893.6
11,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57604376ELD-900900900455-0919-
8,290
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
16284144ELD-17001700900455-08974
12,880
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16284153ELD-18001800900455-09014.3
13,510
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57604385EMD-12001200750455-0927-
8,730
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
57604394EMD-900900750455-0943-
7,840
6,798
7,478(税込)
当日出荷
16284162EMD-15001500750455-09353
10,810
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16284178EMD-18001800750451-85013.6
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57604410EML-12001200700455-0951-
8,730
7,498
8,248(税込)
当日出荷
16284187EML-15001500700455-09602.8
10,810
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16284196EML-17001700700455-09783.1
12,140
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥16,000/税込¥17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする