TRUSCO
重量作業台(三方幕板・3段キャビネット・ロッカー付)
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台付で平行360°回転出来ます。
アンビル機能付きです。
用途
打撃に伴う作業に利用、360°回転するのであらゆる角度で作業可能
注意
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
※荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※VRS-150N(37309334)は、バイスを取付け出荷させていただくための品目になります。こちら単品でのご発注は不可です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13456024
VRS-150NY
1個
-
-
-
183
15.3
-
-
¥
56,140
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16284293
RTWZ-1800D3K
1台
3000
1800
750
740
153
リノリューム
スチール
¥
284,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284302
RTWZ-1809D3K
1台
3000
1800
900
740
160
リノリューム
スチール
¥
297,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284318
STWZ-1800D3K
1台
3000
1800
750
740
155.5
スチール
スチール
¥
260,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284327
TWZ-1800D3K
1台
3000
1800
750
740
150
ダップ化粧
スチール
¥
222,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284336
TWZ-1809D3K
1台
3000
1800
900
740
157
ダップ化粧
スチール
¥
231,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません