曜日別特売

重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付)

重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) - TRUSCO重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) - TRUSCO重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) - TRUSCO重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) - TRUSCO重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) - TRUSCO重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) - TRUSCO重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) - TRUSCO重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) - TRUSCO

3方幕板付で、キャビネットD-3Zの引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。

仕様三方幕板付材質本体:スチール使用キャビネット1列3段 D-3Z カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0内容量1台
注意
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
※荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16284345RTWZ-1800D3D330001800750740164リノリュームスチール
334,020
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284354RTWZ-1809D3D330001800900740171リノリュームスチール
349,220
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284363STWZ-1800D3D330001800750740166.5スチールスチール
307,340
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284372TWZ-1800D3D330001800750740161ダップ化粧スチール
319,520
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284388TWZ-1809D3D330001800900740168ダップ化粧スチール
331,770
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする