曜日別特売

軽量作業台TFAE型(引出し付)

軽量作業台TFAE型(引出し付) - TRUSCO軽量作業台TFAE型(引出し付) - TRUSCO軽量作業台TFAE型(引出し付) - TRUSCO軽量作業台TFAE型(引出し付) - TRUSCO軽量作業台TFAE型(引出し付) - TRUSCO軽量作業台TFAE型(引出し付) - TRUSCO

薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。

材質天板:ポリ化粧板、本体:スチールブラック/オレンジ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16284467TFAE-0960UDK130090060090026.5ポリ化粧スチール
64,190
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284476TFAEL-0960UDK130090060074025.5ポリ化粧スチール
51,360
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20797446TFAEL-1260UDK1300120060074029ポリ化粧スチール
61,030
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする