曜日別特売

中量作業台(キャスター付)

中量作業台(キャスター付) - TRUSCO中量作業台(キャスター付) - TRUSCO中量作業台(キャスター付) - TRUSCO中量作業台(キャスター付) - TRUSCO中量作業台(キャスター付) - TRUSCO中量作業台(キャスター付) - TRUSCO中量作業台(キャスター付) - TRUSCO中量作業台(キャスター付) - TRUSCO

Φ100のキャスター付で移動に便利です。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。キャスター付で移動に便利です。

仕様下棚HLT型(1枚)グリーン種類キャスター付取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(天板表面)スチール内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。※個人宅配送不可商品になります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16284503HW-1200CU100300120075083148ダップ化粧ウレタン100
93,230
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284512HW-1500CU100300150075083157.5ダップ化粧ウレタン100
107,150
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284528HW-1800CU100300180075083168ダップ化粧ウレタン100
118,970
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284537HW-1809CU100300180090083173.5ダップ化粧ウレタン100
122,080
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284546RHW-1200CU100300120075083151.5リノリュームウレタン100
100,360
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284555RHW-1500CU100300150075083162リノリュームウレタン100
111,470
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284564RHW-1800CU100300180075083171リノリュームウレタン100
122,110
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284573RHW-1809CU100300180090083177リノリュームウレタン100
129,530
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284582SHW-1200CU100300120075083150.5スチールウレタン100
95,360
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284598SHW-1500CU100300150075083160.5スチールウレタン100
107,980
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284607SHW-1800CU100300180075083171スチールウレタン100
117,940
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする