曜日別特売

中量作業台(サイドキャビネット付)

中量作業台(サイドキャビネット付) - TRUSCO中量作業台(サイドキャビネット付) - TRUSCO中量作業台(サイドキャビネット付) - TRUSCO中量作業台(サイドキャビネット付) - TRUSCO中量作業台(サイドキャビネット付) - TRUSCO中量作業台(サイドキャビネット付) - TRUSCO中量作業台(サイドキャビネット付) - TRUSCO中量作業台(サイドキャビネット付) - TRUSCO

引出しが3段あるサイドキャビネット付です。サイドキャビネットにはキャスターがついています。耐久性に優れています。
サイドキャビネット付で工具や図面等の管理に便利です。

仕様下桟、サイドキャビネットUDC-111:引出大・中・小各1段材質本体:スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16284616DW-1200UDC1112000120075074076ダップ化粧スチール
181,450
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284625DW-1500UDC1112000150075074086ダップ化粧スチール
198,240
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284634DW-1800UDC11120001800750740100ダップ化粧スチール
211,520
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284643DW-1809UDC11120001800900740107ダップ化粧スチール
222,160
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284652RDW-1200UDC1112000120075074078リノリュームスチール
183,820
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284668RDW-1500UDC1112000150075074088リノリュームスチール
200,950
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284677RDW-1800UDC11120001800750740104リノリュームスチール
216,170
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284686RDW-1809UDC11120001800900740109リノリュームスチール
228,630
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284695SDW-1200UDC1112000120075074079スチールスチール
181,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284704SDW-1500UDC1112000150075074090.5スチールスチール
190,580
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284713SDW-1800UDC11120001800750740106.5スチールスチール
204,210
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする