曜日別特売

中量作業台DW型(下棚付)

中量作業台DW型(下棚付) - TRUSCO中量作業台DW型(下棚付) - TRUSCO中量作業台DW型(下棚付) - TRUSCO中量作業台DW型(下棚付) - TRUSCO中量作業台DW型(下棚付) - TRUSCO中量作業台DW型(下棚付) - TRUSCO中量作業台DW型(下棚付) - TRUSCO中量作業台DW型(下棚付) - TRUSCO

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用できます。耐久性に優れています。

高さ(mm)740均等耐荷重(kg)2000材質本体:スチール材質(本体)スチールグリーン色(脚部)グリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0仕様下棚HLT型(2枚)小箱入数(枚)1生産国日本内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16284722DW-1200LT12007507402000ダップ化粧
97,870
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284738DW-1500LT15007507402000ダップ化粧
116,250
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284747DW-1800LT18007507402000ダップ化粧
131,020
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284756DW-1809LT18009007402000ダップ化粧
141,940
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284774RDW-1500LT15007507402000リノリューム
119,030
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284808RDW-900LT9007507402000リノリューム
85,080
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284826SDW-1500LT15007507402000スチール
108,370
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284844SDW-900LT9007507402000スチール
81,750
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする