TRUSCO
TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)
TM3型高さ1800mmタイプ用支柱です。
用途
ボルトレス棚TM3型用棚部材。
高さ(mm)
1800
間口(mm)
55
色
オレンジ
奥行(mm)
55
付属品
樹脂ベース1個
トラスコ品番
352-6356
材質
スチール/メラミン焼き付け塗装、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
形状
C型55×55mm
質量(kg)
3.8
内容量
1本
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16284853
MM-6H
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません