曜日別特売

フェニックスラック

フェニックスラック - TRUSCOフェニックスラック - TRUSCOフェニックスラック - TRUSCOフェニックスラック - TRUSCOフェニックスラック - TRUSCOフェニックスラック - TRUSCOフェニックスラック - TRUSCOフェニックスラック - TRUSCO
ホワイト支柱径(Φmm)31.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16284905PER-3443-W1200450880484-469626.6
49,730
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284914PER-3463-W1200600880484-471831.2
53,330
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月12日
16284923PER-3543-W1500450880484-473431.2
54,320
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284932PER-3563-W1500600880484-475140.2
61,510
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284948PER-3643-W1800450880484-477735.9
57,950
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284957PER-3663-W1800600880484-479346.5
65,610
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284966PER-4443-W12004501200484-481527.5
54,110
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284975PER-4444-W12004501200484-483134.6
63,560
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284984PER-4463-W12006001200484-485832.1
57,730
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284993PER-4464-W12006001200484-487440.8
68,390
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285002PER-4543-W15004501200484-489132.1
58,720
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285018PER-4544-W15004501200484-491240.8
69,700
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285027PER-4563-W15006001200484-493941.1
65,890
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月27日
16285036PER-4564-W15006001200484-495552.7
79,260
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285045PER-4643-W18004501200484-497136.7
62,340
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285054PER-4644-W18004501200484-499846.9
74,540
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285063PER-4663-W18006001200484-501347.4
70,620
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285072PER-4664-W18006001200484-503061.1
85,560
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285088PER-5443-W12004501500484-505628.4
66,740
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285097PER-5444-W12004501500484-507235.5
76,180
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285106PER-5463-W12006001500484-509933
70,360
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285115PER-5464-W12006001500484-511141.6
81,010
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285124PER-5543-W15004501500484-513733
71,340
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285133PER-5544-W15004501500484-515341.6
82,330
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285142PER-5563-W15006001500484-517041.9
78,530
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285158PER-5564-W15006001500484-519653.6
91,970
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285167PER-5643-W18004501500484-521837.6
74,880
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285176PER-5644-W18004501500484-523447.8
86,980
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285185PER-5663-W18006001500484-525148.3
83,300
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285194PER-5664-W18006001500484-527762
98,300
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285203PER-6444-W12004501800484-529336.3
77,270
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285212PER-6445-W12004501800484-531543.4
86,720
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285228PER-6464-W12006001800484-533142.5
82,100
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285237PER-6465-W12006001800484-535851.1
92,750
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285246PER-6544-W15004501800484-537442.5
83,410
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285255PER-6545-W15004501800484-539151.1
94,380
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285264PER-6564-W15006001800484-541254.4
92,990
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285273PER-6565-W15006001800484-543966
106,360
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285282PER-6644-W18004501800484-545548.6
88,250
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285298PER-6645-W18004501800484-547158.8
100,440
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16285307PER-6664-W18006001800484-549862.8
99,300
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285316PER-6665-W18006001800484-551076.6
114,250
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする