曜日別特売

フェニックスラック(ウレタン車輪付)

フェニックスラック(ウレタン車輪付) - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付) - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付) - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付) - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付) - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付) - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付) - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付) - TRUSCO
ホワイト支柱径(Φmm)31.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16285325PER-3443-U125-W1200×450×10111507503
59,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285334PER-3463-U125-W1200×600×10111507503
63,120
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285343PER-3543-U125-W1500×450×10111507503
64,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285352PER-3563-U125-W1500×600×10111507503
71,290
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285368PER-3643-U125-W1800×450×10111507503
67,730
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285377PER-3663-U125-W1800×600×10111507503
76,010
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285386PER-4443-U125-W1200×450×13311507503
63,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285395PER-4444-U125-W1200×450×13311507504
73,340
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285404PER-4463-U125-W1200×600×13311507503
67,510
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285413PER-4464-U125-W1200×600×13311507504
78,160
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285422PER-4543-U125-W1500×450×13311507503
68,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285438PER-4544-U125-W1500×450×13311507504
79,480
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285447PER-4563-U125-W1500×600×13311507503
75,670
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285456PER-4564-U125-W1500×600×13311507504
89,040
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285465PER-4643-U125-W1800×450×13311507503
72,120
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285474PER-4644-U125-W1800×450×13311507504
84,300
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285483PER-4663-U125-W1800×600×13311507503
80,380
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285492PER-4664-U125-W1800×600×13311507504
95,330
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285508PER-5443-U125-W1200×450×16311507503
76,520
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285517PER-5444-U125-W1200×450×16311507504
85,980
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285526PER-5463-U125-W1200×600×16311507503
80,130
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285535PER-5464-U125-W1200×600×16311507504
90,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285544PER-5543-U125-W1500×450×16311507503
81,120
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285553PER-5544-U125-W1500×450×16311507504
92,110
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285562PER-5563-U125-W1500×600×16311507503
88,300
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285578PER-5564-U125-W1500×600×16311507504
101,680
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285587PER-5643-U125-W1800×450×16311507503
84,750
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285596PER-5644-U125-W1800×450×16311507504
96,950
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285605PER-5663-U125-W1800×600×16311507503
93,020
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285614PER-5664-U125-W1800×600×16311507504
107,980
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285623PER-6444-U125-W1200×450×19311507504
87,050
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285632PER-6445-U125-W1200×450×19311507505
96,500
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285648PER-6464-U125-W1200×600×19311507504
91,880
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285657PER-6465-U125-W1200×600×19311507505
102,530
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285666PER-6544-U125-W1500×450×19311507504
93,180
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285675PER-6545-U125-W1500×450×19311507505
104,170
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285684PER-6564-U125-W1500×600×19311507504
102,770
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285693PER-6565-U125-W1500×600×19311507505
116,140
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285702PER-6644-U125-W1800×450×19311507504
98,030
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285718PER-6645-U125-W1800×450×19311507505
110,220
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285727PER-6664-U125-W1800×600×19311507504
109,070
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16285736PER-6665-U125-W1800×600×19311507505
124,020
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする