曜日別特売

重量パレットラック 1000kg用

重量パレットラック 1000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 1000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 1000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 1000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 1000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 1000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 1000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 1000kg用 - TRUSCO
(2件のレビュー)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。

材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※組立費は別途です。※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等積載量(kg/段)
質量(kg)
タイプ
トラスコ品番
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
162860861D-20B23-09-21000108.4単体459-13302000
114,890
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162860951D-20B23-09-2B100085.3連結459-13482000
87,250
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162861041D-20B23-10-21000110.8単体459-13562000
118,060
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162861131D-20B23-10-2B100093.1連結459-13642000
89,670
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162861221D-20B23-11-21000113.3単体459-13722000
119,970
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162861381D-20B23-11-2B100089.2連結459-13812000
91,020
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162861471D-20B25-09-21000112.2単体459-13992000
117,560
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162861561D-20B25-09-2B100089.2連結459-14022000
89,910
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162861651D-20B25-10-21000114.6単体459-14112000
120,710
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162861741D-20B25-10-2B100091.1連結459-14292000
92,330
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162861831D-20B25-11-21000117.2単体459-14372000
122,640
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162861921D-20B25-11-2B100093.1連結459-14452000
93,670
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162862081D-25B23-09-21000119.9単体459-14532500
120,910
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162862171D-25B23-09-2B100091.1連結459-14612500
90,270
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162862261D-25B23-10-21000122.5単体459-14702500
124,010
93,980
103,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162862351D-25B23-10-2B100087.2連結459-14882500
92,570
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162862441D-25B23-11-21000125.3単体459-14962500
125,910
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162862531D-25B23-11-2B100095.2連結459-15002500
94,060
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162862621D-25B25-09-21000123.7単体459-15182500
123,560
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162862781D-25B25-09-2B100095連結459-15262500
92,940
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162862871D-25B25-10-21000126.4単体459-15342500
126,660
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162862961D-25B25-10-2B100097連結459-15422500
95,210
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162863051D-25B25-11-21000129.2単体459-15512500
128,570
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162863141D-25B25-11-2B100099.1連結459-15692500
96,710
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16286244
2018-02-12
用途: 品物の整理整頓
飯室塗装工業所

注文してからの納期が長すぎます。
もう少し納期を短縮してほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 16286122
2017-02-05
用途: 倉庫整理
エヌ・プラス

少し納期に時間がかかり、もう少し早い納期にしてほしい。組み立て時間や一人作業で大丈夫か商品説明に加えていただく良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする