重量パレットラック 2000kg用

重量パレットラック 2000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 2000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 2000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 2000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 2000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 2000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 2000kg用 - TRUSCO重量パレットラック 2000kg用 - TRUSCO

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。

材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
162863232D-20B23-09-2459-1810118.9単体
128,590
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162863322D-20B23-09-2B459-182895.9連結
97,910
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162863482D-20B23-10-2459-1836121.3単体
131,640
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162863572D-20B23-10-2B459-184497.8連結
100,320
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162863662D-20B23-11-2459-1852123.8単体
133,560
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162863752D-20B23-11-2B459-186199.8連結
101,670
76,980
84,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162863842D-20B25-09-2459-1879123.7単体
134,720
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162863932D-20B25-09-2B459-1887100.7連結
103,880
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162864022D-20B25-10-2459-1895126.1単体
137,740
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162864182D-20B25-10-2B459-1909102.6連結
106,280
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162864272D-20B25-11-2459-1917128.6単体
139,650
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162864362D-20B25-11-2B459-1925104.6連結
107,790
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162864452D-25B23-09-2459-1933130.4単体
135,130
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162864542D-25B23-09-2B459-1941101.7連結
101,110
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162864632D-25B23-10-2459-1950133.1単体
138,330
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162864722D-25B23-10-2B459-1968103.7連結
103,550
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162864882D-25B23-11-2459-1976135.9単体
140,130
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162864972D-25B23-11-2B459-1984105.8連結
105,030
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162865062D-25B25-09-2459-1992135.2単体
141,240
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162865152D-25B25-09-2B459-2000106.5連結
107,210
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162865242D-25B25-10-2459-2018137.9単体
144,310
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162865332D-25B25-10-2B459-2026108.5連結
109,640
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162865422D-25B25-11-2459-2034140.7単体
146,240
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
162865582D-25B25-11-2B459-2042110.6連結
111,140
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする