TRUSCO
スチール製メッシュラック 棚板
仕様
スチールメッシュタイプ
付属品
ABS樹脂製スリーブ4組
トラスコ品番
256-5919
質量(kg)
9.8
色
シルバー
高さ(mm)
40
均等積載量(kg/段)
120
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16286585
MES-64S
1800
450
¥
15,730
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200