曜日別特売

メッシュラック用サイドネット

メッシュラック用サイドネット - TRUSCOメッシュラック用サイドネット - TRUSCOメッシュラック用サイドネット - TRUSCOメッシュラック用サイドネット - TRUSCO
(3件のレビュー)
用途側面のこぼれ止め用。内容量1枚
注意
※奥行、高さ寸法は呼び寸法です。※木製棚板には取り付けできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16286594MES-G1723取付用引掛金具5個(MES-TR使用)(枚数)奥行300/1枚、奥行600/2枚256-6311スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ1.4
4,580
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
16286603MES-G1738取付用引掛金具5個(MES-TR使用)(枚数)奥行450/1枚256-6354スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ2
5,740
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37321487MES-G0823取付用引掛金具5個(MES-TR)(奥行300mm)1枚、(奥行600)2枚256-6281スチール0.7
3,070
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37321505MES-G1123取付用引掛金具5個(MES-TR)(奥行300mm)1枚、(奥行600)2枚256-6290スチール0.9
3,480
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
37321523MES-G1423取付用引掛金具5個(MES-TR)(奥行300mm)1枚、(奥行600)2枚256-6303スチール1.2
3,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37321496MES-G0838取付用引掛金具5個(MES-TR)(奥行450mm)1枚256-6320スチール1.0
3,720
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37321514MES-G1138取付用引掛金具5個(MES-TR)(奥行450mm)1枚256-6338スチール1.3
4,320
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37321532MES-G1438取付用引掛金具5個(MES-TR)(奥行450mm)1枚256-6346スチール1.7
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37321532
2022-05-16
用途: スチールラック側面に取り付け
サービス業

奥行45cm・高さ150cmのスチールラック側面に取り付けました。
長さは140cmを選びました。
幅も長さも弊社で設置されているラックにピッタリでした。

対象商品 : 37321523
2020-02-05
用途: 商品棚に取り付け
卸売・小売業

素材がしっかりしていて、多少のことでは変形しないので、安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 37321532
2017-05-31
用途: 壁にかけて物を吊るす
個人のお客様

商品の太さもありしっかりとして良い物です。メッキの質も厚さがありそうで良さそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする