メッシュラック用サイドバー

メッシュラック用サイドバー - TRUSCOメッシュラック用サイドバー - TRUSCOメッシュラック用サイドバー - TRUSCO
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。仕様間口用付属品ABS樹脂製スリーブ2組トラスコ品番256-6010長さ(mm)1800質量(kg)1.2内容量1本
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16286612MSB-1800Sスチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする