曜日別特売

メッシュラック用バックネット

メッシュラック用バックネット - TRUSCOメッシュラック用バックネット - TRUSCOメッシュラック用バックネット - TRUSCOメッシュラック用バックネット - TRUSCO
(3件のレビュー)
用途背面のこぼれ止め用。付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用)内容量1枚
注意
※間口、高さ寸法は呼び寸法です。※木製棚板には取り付けできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16286628MES-S1760(枚数)間口600/1枚、間口1200/2枚256-6435スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ2.61700
7,890
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16286637MES-S1790(枚数)間口900/1枚、間口1800/2枚256-6478スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ3.81700
10,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37321681MES-S0860メッシュラック間口600用・間口1200用(2枚使用)256-6401スチール1.3800
4,280
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37321706MES-S1160メッシュラック間口600用・間口1200用(2枚使用)256-6419スチール1.71100
5,410
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37321724MES-S1460メッシュラック間口600用・間口1200用(2枚使用)256-6427スチール2.21400
6,110
4,598
5,058(税込)
当日出荷
37321697MES-S0890メッシュラック間口900用・間口1800用(2枚使用)256-6443スチール1.9800
5,660
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
37321715MES-S1190メッシュラック間口900用・間口1800用(2枚使用)256-6451スチール2.61100
7,390
5,598
6,158(税込)
当日出荷
37321733MES-S1490メッシュラック間口900用・間口1800用(2枚使用)256-6460スチール3.21400
8,680
6,598
7,258(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37321681
2017-08-14
用途: 水槽照明をつるすためのネットとして使用
不動産業

本来の用途ではありませんが、アンカーボルトで天井に4点で固定して、これに観賞魚用照明をつるします。電源スィッチはこのネットの上にのせて使用しています。ネット近くにコンセントを増設したので、水槽照明用として役に立っています。
100円均一ネットよりも、丈夫でしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 37321706
2018-04-28
用途: 両側にツッパリ棒を付けて窓枠に付けた
サービス業

他の商品より軽いので良いと思い購入しました。お値段がもう少し安ければありがたいのですが。

対象商品 : 37321724
2017-07-01
用途: 看板の取り付け
個人のお客様

物は線径も太く作りはしっかりしています。その分重さは有りますが
丈夫に出来ていると思います。100円ショップの製品とは違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする