TRUSCO
メッシュラック用伸縮支柱
用途
天井に押し当てて、簡易的な支えとして。
支柱径(Φmm)
25.4
長さ(mm)
1978~2478
トラスコ品番
256-5854
材質
スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
質量(kg)
1.9
ねじ部
めねじ×アジャスター(M12×1.75mm)
内容量
1本
注意
※伸縮可能部分(500mm)には棚板などのオプションは取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16286673
MES-2000AJ
¥
5,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200