TRUSCO
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途
ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。
色
ネオグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16287057
M1.5-T63S
1枚
1760
295
150
504-7447
6.4
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287066
M1.5-T64S
1枚
1760
445
150
504-7455
7.1
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287075
M1.5-T66S
1枚
1760
595
150
504-7463
11
¥
9,750
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
37322302
M1.5-T33S
1セット
-
-
-
505-0324
3.1
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
お客様組立品
37322311
M1.5-T34S
1セット
-
-
-
505-0332
4
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37322144
M1.5-T36S
1セット
-
-
-
505-0341
4.9
¥
4,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
37322153
M1.5-T43S
1セット
-
-
-
504-7412
4
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
お客様組立品
37322162
M1.5-T44S
1セット
-
-
-
504-7421
5.1
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37322171
M1.5-T46S
1セット
-
-
-
504-7439
6.2
¥
5,870
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37322187
M1.5-T53S
1セット
-
-
-
505-0359
4.9
¥
4,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37322196
M1.5-T54S
1セット
-
-
-
505-0367
6.2
¥
5,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
お客様組立品
37322205
M1.5-T56S
1セット
-
-
-
505-0375
8.4
¥
7,680
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。