曜日別特売

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16287346M2-6334B1台1500-グレー4860309180781622.7
21,720
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303349M2-6393B1セット(1台)1000-ネオグレー38608891807816-
34,420
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303385M2-6394B1セット(1台)1000-ネオグレー48608891807816-
43,040
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303428M2-6395B1セット(1台)1000-ネオグレー58608891807816-
51,660
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303471M2-6396B1セット(1台)1000-ネオグレー68608891807816-
60,280
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128446M26335B1セット1500200グレー5860309180781626.1
24,930
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128525M26344B1セット1500200グレー4860459180781626.6
25,120
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128534M26345B1セット1500200グレー5860459180781630.9
29,210
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128062M26364B1セット1500200グレー4860609180781630.4
28,240
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128333M26365B1セット1500200グレー5860609180781633.5
33,110
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127274M26434B1セット1500200グレー411603091807111627.5
25,520
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127283M26435B1セット1500200グレー511603091807111631.8
29,440
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127362M26444B1セット1500200グレー411604591807111632.3
29,880
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128096M26445B1セット1500200グレー511604591807111637.7
34,920
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127877M26464B1セット1500200グレー411606091807111637
33,680
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127414M26465B1セット1500200グレー511606091807111643.6
39,670
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127484M26534B1セット1500200グレー414603091807141632.4
29,680
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127493M26535B1セット1500200グレー514603091807141637.5
34,370
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127572M26544B1セット1500200グレー414604591807141637.9
34,520
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127581M26545B1セット1500200グレー514604591807141644.5
40,450
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127931M26564B1セット1500200グレー414606091807141647.2
42,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128184M26565B1セット1500200グレー514606091807141656
49,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127956M26634B1セット1500200グレー417603091807171645.5
36,840
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127694M26635B1セット1500200グレー517603091807171653.5
43,080
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127773M26644B1セット1500200グレー417604591807171651.6
43,520
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128227M26645B1セット1500200グレー517604591807171661.2
51,460
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128001M26664B1セット1500200グレー417606091807171658.8
51,240
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128263M26665B1セット1500200グレー517606091807171670.2
61,110
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303358M2-6493B1セット(1台)1000-ネオグレー3116088918071116-
41,080
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303401M2-6494B1セット(1台)1000-ネオグレー4116088918071116-
51,600
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303437M2-6495B1セット(1台)1000-ネオグレー5116088918071116-
62,120
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303480M2-6496B1セット(1台)1000-ネオグレー6116088918071116-
72,640
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303367M2-6593B1セット(1台)1000-ネオグレー3146088918071416-
47,500
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303410M2-6594B1セット(1台)1000-ネオグレー4146088918071416-
59,800
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303446M2-6595B1セット(1台)1000-ネオグレー5146088918071416-
72,100
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303489M2-6596B1セット(1台)1000-ネオグレー6146088918071416-
84,400
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303376M2-6693B1セット(1台)1000-ネオグレー3176088918071716-
60,520
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303419M2-6694B1セット(1台)1000-ネオグレー4176088918071716-
76,840
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303455M2-6695B1セット(1台)1000-ネオグレー5176088918071716-
93,160
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303498M2-6696B1セット(1台)1000-ネオグレー6176088918071716-
109,480
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240794M2-6333B1セット1500-グレー3860309180781619.3
18,510
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240812M2-6343B1セット1500-グレー3860459180781622.2
21,030
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240837M2-6363B1セット1500-グレー3860609180781625
23,370
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240855M2-6433B1セット1500-グレー311603091807111623.2
21,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240873M2-6443B1セット1500-グレー311604591807111626.8
24,840
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240898M2-6463B1セット1500-グレー311606091807111630.3
27,690
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240916M2-6533B1セット1500-グレー314603091807141627.2
24,990
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240934M2-6543B1セット1500-グレー314604591807141638.3
28,590
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240952M2-6563B1セット1500-グレー314606091807141631.3
34,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240977M2-6633B1セット1500-グレー317603091807171637.4
30,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする