TRUSCO
軽中量棚TLA型用側あたり
棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。
高さ(mm)
37
間口(mm)
32.5
色
オイスターホワイト
材質
スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16287452
TLA-AK
289
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287468
TLA-AL
589
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287477
TLA-AS
439
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。