曜日別特売

区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KA型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。

ネオグレー奥行(mm)214間口(mm)889
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37459213KA-40331セット889×214×927---504-1139
49,160
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37459222KA-40431セット889×214×927---504-1180
54,920
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16288134KA-40601台889×214×180210010006504-1147
79,870
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288143KA-40701台889×214×180210010007504-1155
85,110
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288152KA-40801台889×214×180210010008504-1198
90,250
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288168KA-50531台889×214×92710010005504-0981
63,770
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288177KA-50631台889×214×92710010006504-1520
70,270
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288186KA-50731台889×214×92710010007504-1511
77,950
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288195KA-51001台889×214×1802100100010504-0990
106,860
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288204KA-51201台889×214×1802100100012504-1031
118,650
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288213KA-51401台889×214×1802100100014504-1091
131,410
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする