曜日別特売

区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。

ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37459231KB-30331セット-889×264×927---3列・3段
45,53034,980
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37459247KB-30431セット-889×264×927---3列・4段
50,32037,980
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16288222KB-30531台-889×264×927100100053列・5段
57,37043,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37459256KB-40331セット-889×264×927---4列・3段
50,89038,980
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16288238KB-30601台-889×264×1802100100063列・6段
75,00056,980
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288247KB-30631台-889×264×927100100063列・6段
63,17047,980
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288256KB-30701台-889×264×1802100100073列・7段
80,95059,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288265KB-30731台-889×264×927100100073列・7段
66,45049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288274KB-30801台-889×264×1802100100083列・8段
85,64064,980
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288283KB-31001台-889×264×18021001000103列・10段
94,38069,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288292KB-31201台-889×264×18021001000123列・12段
104,54078,980
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288308KB-31401台-889×264×18021001000143列・14段
114,97086,980
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288317KB-40431台-889×264×927100100044列・4段
55,58041,980
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288326KB-40531台-889×264×927100100054列・5段
61,29045,980
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288335KB-40601台-889×264×1802100100064列・6段
83,28062,980
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288344KB-40631台-889×264×927100100064列・6段
69,18051,980
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288353KB-40701台-889×264×1802100100074列・7段
88,99066,980
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288362KB-40731台-889×264×927100100074列・7段
73,97055,980
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288378KB-40801台-889×264×1802100100084列・8段
94,19069,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288387KB-41001台-889×264×18021001000104列・10段
102,12076,980
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288396KB-41201台-889×264×18021001000124列・12段
114,85086,980
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288405KB-41401台-889×264×18021001000144列・14段
128,20096,980
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288414KB-50531台-889×264×927100100055列・5段
67,20049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288423KB-50631台-889×264×927100100065列・6段
75,59056,980
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288432KB-50731台-889×264×927100100075列・7段
81,63061,980
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288448KB-51001台-889×264×18021001000105列・10段
111,68083,980
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288457KB-51201台-889×264×18021001000125列・12段
125,54094,980
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288466KB-51401台-889×264×18021001000145列・14段
141,460109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17588938KB-5063【ワケあり】1台※理由あり(未使用・未開封)889×264×927100100065列・6段
75,59063,980
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする