曜日別特売

区分棚KC型(ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)

区分棚KC型(ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KC型(ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KC型(ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KC型(ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KC型(ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KC型(ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KC型(ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO区分棚KC型(ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm) - TRUSCO

小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。

ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37459283KC-30311セット889×264×1102---3列・3段
48,270
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16288572KC-30421台889×264×1052100100043列・4段
55,480
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288588KC-30501台889×264×1802100100053列・5段
76,820
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288597KC-30701台889×264×1802100100073列・7段
87,960
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288606KC-40311台889×264×1102100100034列・3段
53,910
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288615KC-40421台889×264×1052100100044列・4段
61,090
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288624KC-40501台889×264×1802100100054列・5段
84,560
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288633KC-40701台889×264×1802100100074列・7段
96,230
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288642KC-50311台889×264×1102100100035列・3段
60,080
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288658KC-50421台889×264×1052100100045列・4段
68,820
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288667KC-50501台889×264×1802100100055列・5段
92,690
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288676KC-50701台889×264×1802100100075列・7段
106,840
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする