軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm

軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm - TRUSCO
(1件のレビュー)

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)

グレー高さ(mm)1204外寸法・高さ(mm)1204
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3732099743V-141セット503-854514.73158904
17,720
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
3732092743V-151セット503-855317.13158905
19,990
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
4112389643W141セット503-858823.66158904
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112390543W151セット503-859628.26158905
30,340
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3732101543X-141セット503-856118.24658904
20,760
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
4112315344V151セット502-478121.931512155
24,990
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4112328444W141セット502-481130.761512154
33,440
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112329344W151セット502-482037.161512155
39,640
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112320544X141セット502-479026.046512154
28,440
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112321444X151セット502-480331.246512155
33,390
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112336345V141セット503-860025.131515154
27,520
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112337245V151セット503-861830.131515155
32,240
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112352145W141セット503-864241.061515154
41,640
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112353745W151セット503-865150.061515155
49,890
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112346745X141セット503-862630.946515154
31,960
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112347645X151セット503-863437.346515155
37,790
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112360746V141セット502-489731.331518154
32,160
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112361646V151セット502-490137.831518155
37,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112376546W141セット502-493547.961518154
49,360
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112377446W151セット502-494358.661518155
59,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112368646X141セット502-491939.046518154
39,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112369546X151セット502-492747.546518155
46,250
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723838743V-131セット510-818712.13158903
15,450
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1628868543X-151台503-857021.54658905
23,790
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5723839643W-131セット510-826818.46158903
21,660
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
1628869444V-141台502-477318.531512154
21,720
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5723840543X-131セット510-822514.74658903
17,730
13,980
15,378(税込)
当日出荷
5723841444V-131セット510-819514.331512153
18,450
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5723842344W-131セット510-827623.761512153
27,240
19,980
21,978(税込)
当日出荷
5723843244X-131セット510-823320.546512153
23,490
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5723844845V-131セット510-820919.931515153
22,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5723845745W-131セット510-828432.561515153
33,390
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5723846645X-131セット510-824124.146515153
26,130
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5723847546V-131セット510-821725.231518153
25,820
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
5723848446W-131セット510-829237.861518153
38,720
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5723849346X-131セット510-825030.946518153
30,950
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57238396
2020-02-10
用途: 一時製品保管用

ボルト締めで棚板固定されるため、強度も有り。そこそこの容量が使える為、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする