曜日別特売

中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm

中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm - TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

グレー高さ(mm)1204棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1204
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237468L43V-131セット-890×315×12043
13,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37320726L43V-141セット-890×315×12044
16,490
12,980
14,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
37320735L43V-151セット-890×315×12045
19,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
41126425L43W141セット80890×615×12044
24,770
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126434L43W151セット80890×615×12045
29,430
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126373L43X151セット80890×465×12045
22,880
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
37320744L43X-141セット-890×465×12044
19,530
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41125673L44V151セット801215×315×12045
24,080
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288843L44V-141台801215×315×12044
20,490
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41125804L44W141セット801215×615×12044
32,210
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125813L44W151セット801215×615×12045
38,730
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125725L44X141セット801215×465×12044
27,210
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125734L44X151セット801215×465×12045
32,480
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125883L45V141セット801515×315×12044
26,290
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125892L45V151セット801515×315×12045
31,330
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126041L45W141セット801515×615×12044
40,410
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126057L45W151セット801515×615×12045
48,980
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125962L45X141セット801515×465×12044
30,730
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125971L45X151セット801515×465×12045
36,880
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126127L46V141セット801815×315×12044
29,570
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126136L46V151セット801815×315×12045
35,430
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126285L46W141セット801815×615×12044
46,770
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126294L46W151セット801815×615×12045
56,930
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126206L46X141セット801815×465×12044
36,410
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126215L46X151セット801815×465×12045
43,980
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237477L43W-131セット-890×615×12043
20,110
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237486L43X-131セット-890×465×12043
16,180
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237495L44V-131セット-1215×315×12043
16,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237504L44W-131セット-1215×615×12043
25,690
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237513L44X-131セット-1215×465×12043
21,940
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237522L45V-131セット-1515×315×12043
21,250
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237538L45W-131セット-1515×615×12043
31,840
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237547L45X-131セット-1515×465×12043
24,580
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237556L46V-131セット-1815×315×12043
23,710
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237565L46W-131セット-1815×615×12043
36,610
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57237574L46X-131セット-1815×465×12043
28,840
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする