中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm

中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm - TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

グレー高さ(mm)1504棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1504
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37320753L53V-141セット503-8189193158904
17,490
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
16288852L53V-151台503-819721.73158905
20,080
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41126443L53W141セット503-822729.76158904
25,770
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126452L53W151セット503-823535.16158905
30,430
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126382L53X151セット503-821926.34658905
23,880
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125682L54V151セット502-539729.831512155
25,080
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125822L54W141セット502-542736.661512154
33,210
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125831L54W151セット502-543543.761512155
39,730
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125743L54X141セット502-540131.146512154
28,210
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125752L54X151セット502-541936.846512155
33,480
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125901L55V141セット503-824329.331515154
27,290
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125917L55V151セット503-825134.631515155
32,330
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126066L55W141セット503-82864361515154
41,410
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126075L55W151セット503-829461.761515155
49,980
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125987L55X141セット503-826036.146515154
31,730
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125996L55X151セット503-827843.146515155
37,880
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126145L56V141セット502-544333.131518154
30,570
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126154L56V151セット502-545139.431518155
36,430
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126303L56W141セット502-548649.361518154
47,770
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126312L56W151セット502-549459.661518155
57,930
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126224L56X141セット502-546041.346518154
37,410
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126233L56X151セット502-547849.546518155
44,980
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288868L53X-141台503-820122.74658904
20,530
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16288877L54V-141台502-538925.531512154
21,490
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする