TRUSCO
スチール製軽量ボルト式棚 追加・交換用(取付ボルト・ナット付)
(1件のレビュー)
色
ネオグレー
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
奥行(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37321347
BN-3V
-
-
-
509-9137
2.6
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お客様組立品
37321356
BN-3W
-
-
-
509-9153
5.2
¥
4,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37321365
BN-3X
-
-
-
509-9145
3.5
¥
3,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
お客様組立品
37321374
BN-4V
-
-
-
509-9161
4.2
¥
3,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37321383
BN-4W
-
-
-
509-9188
7.0
¥
6,520
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37321392
BN-4X
-
-
-
509-9170
5.5
¥
5,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
16289132
BN-5V
1500
100
300
509-9196
5.2
¥
5,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
16289148
BN-5W
1500
100
600
509-9234
8.5
¥
8,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
16289157
BN-5X
1500
100
450
509-9218
6.8
¥
6,150
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
16289166
BN-6V
1800
100
300
509-9200
6.1
¥
5,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16289175
BN-6W
1800
100
600
509-9242
10.1
¥
10,160
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16289184
BN-6X
1800
100
450
509-9226
8.1
¥
7,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。