TRUSCO
M3型中量棚用アップベースセット
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)
100
間口(mm)
70
色
ネオグレー
奥行(mm)
90
トラスコ品番
488-1818
セット内容
アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本
材質
スチール
質量(kg)
1.5
最大積載量(kg/台)
2500(4セット使用時)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16289333
MM-UBPSET
¥
6,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください