曜日別特売

M3型中量棚用パンチング側板

M3型中量棚用パンチング側板 - TRUSCOM3型中量棚用パンチング側板 - TRUSCOM3型中量棚用パンチング側板 - TRUSCOM3型中量棚用パンチング側板 - TRUSCOM3型中量棚用パンチング側板 - TRUSCO

パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。

高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20ネオグレー仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16289342MM-PRH5471
2,590
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
16289358MM-PRH6571
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16289367MM-PRH7721
2,980
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
16289376MM-PRH9921
3,580
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする