TRUSCO
M3型中量棚用落下防止ベルト
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途
棚上の収納物の落下防止に。
色
ブルー
ベルト幅(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
種別
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16289428
MM-RB1200-C
間口1200用
484-4602
センターバックル
0.4
¥
4,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
16289437
MM-RB1200-J
間口1200用
484-4611
樹脂バックル
0.3
¥
3,090
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
16289446
MM-RB1500-C
間口1500用
484-4629
センターバックル
0.4
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
16289455
MM-RB1500-J
間口1500用
484-4637
樹脂バックル
0.3
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
16289464
MM-RB1800-C
間口1800用
484-4645
センターバックル
0.4
¥
4,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
16289473
MM-RB1800-J
間口1800用
484-4653
樹脂バックル
0.3
¥
3,310
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
16289482
MM-RB900-C
間口900用
484-4661
センターバックル
0.3
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16289498
MM-RB900-J
間口900用
484-4670
樹脂バックル
0.3
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください