TRUSCO
M3・M5用 回転式落下防止バー
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)
110
色
ネオグレー
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16289665
M3-KRB12-NG
393-4136
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1.2
¥
7,290
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
39594624
M3KRB9NG
393-4161
本体:スチール/粉体塗装
バー:ユニクロメッキ(Φ8mm)
1.1
¥
6,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
16289674
M3-KRB15-NG
393-4144
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1.3
¥
8,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
16289683
M3-KRB18-NG
393-4152
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1.5
¥
9,370
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。