曜日別特売

M3・M5用 脱着式落下防止バー

M3・M5用 脱着式落下防止バー - TRUSCOM3・M5用 脱着式落下防止バー - TRUSCOM3・M5用 脱着式落下防止バー - TRUSCOM3・M5用 脱着式落下防止バー - TRUSCOM3・M5用 脱着式落下防止バー - TRUSCOM3・M5用 脱着式落下防止バー - TRUSCOM3・M5用 脱着式落下防止バー - TRUSCOM3・M5用 脱着式落下防止バー - TRUSCO

スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。

高さ(mm)64ネオグレー内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16289918M3-DRB12-NG393-40551.4
2,980
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
39594633M3DRB9NG393-40801
2,610
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
16289927M3-DRB15-NG393-40631.7
3,370
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
16289936M3-DRB18-NG393-40712.1
3,790
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする