TRUSCO
耐震薬品庫(ステンレス製・両開扉タイプ)
左右独立タイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
設置方法
上置・下置兼用
仕様
「医薬用外毒物」シール貼付、完成品
トラスコ品番
478-9938
セット内容
棚板×4、床面・壁面用固定金具×6、棚板固定金具×16、上下連結金具×4、トラスねじ×20、釘×6、鍵×4
質量(kg)
32
高さ(mm)
900
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
棚板数(枚)
4
均等積載量(kg/段)
30
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16291056
TK-1HN
900
500
900
¥
258,410
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
離島
数量1につき
¥
32,000
/
税込
¥
35,200