曜日別特売

クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無

クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 - TRUSCOクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 - TRUSCOクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 - TRUSCOクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 - TRUSCOクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 - TRUSCOクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 - TRUSCO
(2件のレビュー)

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。

用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291223TCOG-B-3Lブルー3L
10,350
7,798
8,578(税込)
当日出荷
16291232TCOG-B-LブルーL
10,350
7,798
8,578(税込)
当日出荷
16291248TCOG-B-LLブルーLL
10,350
7,798
8,578(税込)
当日出荷
16291257TCOG-B-MブルーM
10,350
7,798
8,578(税込)
当日出荷
16291345TCOG-W-3Lホワイト3L
10,350
7,798
8,578(税込)
当日出荷
16291354TCOG-W-LホワイトL
10,350
7,798
8,578(税込)
当日出荷
16291363TCOG-W-LLホワイトLL
10,350
7,798
8,578(税込)
当日出荷
16291372TCOG-W-MホワイトM
10,350
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291232
2023-06-19
用途: スクリーン印刷 作業時
株式会社 ドルックジャパン製造業

以前は他社にて仕入れておりましたが
かなり金額が高かったです。 
お互いにクリーンルーム用であり内容もほぼほぼ一緒と思います
コスト削減につながりました

対象商品 : 16291345
2019-07-16
用途: プリンタのメンテナンス
サービス業

着やすくてよかったです。サイズも5L位まであれば有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする