TRUSCO
マスク
種別
簡易マスク
材質
ポリエステル
内容量
1枚
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
寸法(縦×横)(mm)
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16291388
TGTMF-B
平型
ブルー
120×260
個包装(1枚単位)
1
¥
1,380
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16291397
TGTMF-W
平型
ホワイト
120×260
個包装(1枚単位)
1
¥
1,380
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
16291406
TRM-W
立体
ホワイト
125×255
個包装(1枚単位)
1
¥
1,610
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください