曜日別特売

キャップ(深かぶりタイプ)

キャップ(深かぶりタイプ) - TRUSCOキャップ(深かぶりタイプ) - TRUSCOキャップ(深かぶりタイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)

耳まで覆う深型タイプです。
おでこの紐部分で調整が出来るフィット性に優れた商品です。

用途クリーンルーム内での作業に。サイズフリー仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル質量(g)60内容量1枚
注意
※クリーンパックではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291503TCGCF-Bブルー
2,330
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16291512TCGCF-Wホワイト
2,330
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291503
2019-05-21
用途: 給食での調理

素材がポリエステルなので、暑い時期は向かないかも。メッシュ部分はありますが。布製のものを買いなおしました。

対象商品 : 16291503
2017-12-05
用途: 化粧容器製造
製造業

不自由なく使用できてます。髪の毛が帽子からどうしても出てしまうので
何とかならないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする