ネットキャップ

ネットキャップ - TRUSCO
(2件のレビュー)

頭髪落下防止に役立ちます。
メッシュ構造で蒸れにくいクリーン用インナーキャップです。

用途クリーンルーム内での作業に。ホワイトサイズフリー仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当トラスコ品番489-2593材質ポリエステル質量(g)13内容量1枚
注意
※クリーンパックではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291546THN
1,410
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291546
2019-06-28
用途: 調理時
農・林・水産業

仕事先で利用したことがあり、販売用の手作りお菓子などをつくる際に利用しています。使い捨てよりもコストが良いです。

対象商品 : 16291546
2016-12-21
用途: 給食製造

帽子のサイズフリーですがもう少し伸び縮みして欲しい少し小さなサイズ有れば良かったむ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする