TRUSCO
フード
高品質・低価格を徹底追及した商品です。制電糸もグリッド仕様により、優れた制電性を維持できます。
用途
クリーンルーム内での作業に。
サイズ
フリー
仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様
材質
ポリエステル
質量(g)
80
内容量
1枚
注意
※ウェア別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16291555
TCGF-B
ブルー
¥
4,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
16291564
TCGF-W
ホワイト
¥
4,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください