(2件のレビュー)

薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。

用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。特性強力長さ(m)10仕様異方性マグネット材質異方性マグネット・PVCテープ厚さ(mm)0.4内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
テープ幅(mm)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291756TCMR-04-10-10W478-98141.5100100×0.4
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
16291765TCMR-04-20-10W478-98223200200×0.4
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
16291774TCMR-04-60-10W478-98319.2620620×0.4
42,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291756
2020-12-04
用途: 棚のラベル
株式会社バン・ソフト・コミュニケーションサービス業

強力とあるが全然、強力ではない100円ショップのものと同等の磁力
少し触れただけですぐずれてしまう。

3が参考にしています
2016-12-14
用途: 試作作業時

大きさも手ごろで、磁気も強さもあり、使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする