曜日別特売

棚整理かごスタックボックス

棚整理かごスタックボックス - TRUSCO棚整理かごスタックボックス - TRUSCO棚整理かごスタックボックス - TRUSCO棚整理かごスタックボックス - TRUSCO棚整理かごスタックボックス - TRUSCO
(3件のレビュー)

積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。
SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。

用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)360内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
積重ね可能対象
間口(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291826SB-190H324SB190L(H)190190×360×324154×316×302731
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16291835SB-190L110SB190L(H)190190×360×110154×320×95310
950
819
901(税込)
当日出荷
16291844SB-260H220SB260L(H)260260×360×220224×317×199598
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
16291853SB-260L110SB260L(H)260260×360×110224×318×95381
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291826
2024-07-12
用途: 小物整理に便利です

背の高い小物の整理に購入しましたが、大きさもちょうどで良かったです。素材もしっかりしているので、長く使えそうです。

対象商品 : 16291826
2022-01-19
用途: 個人机の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

平置きにてバインダーに挟んだ書類を重ねておいていましたが、これを置くことによって
かなりすっきりしましたし、他の担当者の書類とまざらなくなり助かりました
丈夫で机の上でも下でも対応できます

対象商品 : 16291826
2021-03-15
用途: 台所収納用
緒方工業株式会社

結構頑丈そうなので、台所の収納用に使用しております。フライパンなどを立てて置く時は便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする