曜日別特売

不織布巾着袋

不織布巾着袋 - TRUSCO不織布巾着袋 - TRUSCO不織布巾着袋 - TRUSCO不織布巾着袋 - TRUSCO不織布巾着袋 - TRUSCO
(2件のレビュー)

丈夫で軽い不織布製の巾着袋です。

用途小物などの収納に。入数(枚)10内容量1袋(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291862TNFD-10-L不織布420500220ブラック巾着袋
3,750
2,898
3,188(税込)
当日出荷
16291878TNFD-10-M不織布330420100ブラック巾着袋
3,380
2,598
2,858(税込)
当日出荷
16291887TNFD-10-S不織布180260-ブラック巾着袋
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291862
2017-11-15
用途: シャックルなど吊り金具を入れておく

以前、ポリオレフィン製の袋を使用していましたが、そちらはすぐにボロボロになって無残な姿になってしまいました。
この製品はそういったことがなく使えます。
ただし、縫製に不具合がある事もあり、一部使用できない物もありました。

2が参考にしています
対象商品 : 16291887
2016-11-18
用途: 保護メガネ入れ
日野自動車株式会社

保護メガネのサイズに丁度良いです。
レンズに傷が付きにくくなり、高価な保護メガネの交換代が抑えられます。
口紐を止めるコードストッパーを別に購入して付けていますが、標準にしてもらえるとありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする