TRUSCO
当番プレート
当番が一目でわかるプレートです。
別売のホルダー式クリップ”クリックス”などを使うと効果的です。
用途
当番の管理用に。
社内の見える化に。
5S活動の一環に。
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
5
寸法(縦×横)(mm)
95×95
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16291896
TOB-CL
482-0312
掃除当番
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
16291905
TOB-MA
482-0321
朝礼当番
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
16291914
TOB-TEL
482-0339
電話当番
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください