曜日別特売

手ぶらキーロッカー

手ぶらキーロッカー - TRUSCO手ぶらキーロッカー - TRUSCO手ぶらキーロッカー - TRUSCO手ぶらキーロッカー - TRUSCO手ぶらキーロッカー - TRUSCO手ぶらキーロッカー - TRUSCO手ぶらキーロッカー - TRUSCO手ぶらキーロッカー - TRUSCO

カギを持ち歩く煩わしさ・紛失の悩み解消、自由な暗証番号(4ケタ)でロックするロッカーです。

手ぶらキー式材質スチールホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515内容量1台
注意
※万一暗証番号を忘れた場合は、マスター治具(別売)で解錠できます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291957WKL1S1人用
44,450
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16291966WKL272人用
55,540
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16291975WKL373人用
64,540
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16291984WKL474人用
74,920
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16291993WKL676人用
85,520
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16292002WKL878人用
110,090
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする